Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics SLVU2.8-8A1 SOIC-8 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183793-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SLVU2.8-8A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
pin-diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 8 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 5 pF · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 15 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Serie (Halbleiter): SLVU · Sperrspannung U(R): 2.8 V · Spitzenstrom I(pp): 24 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): SLVU2.8-8A1

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, SLVU2.8-8A1, 497-10116-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,18*
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 5,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 943,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG