Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics SLVU2.8-4A1 SOIC-8 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183792-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SLVU2.8-4A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
pin-diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 2.5 pF · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 15 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): SLVU · Sperrspannung U(R): 2.8 V · Spitzenstrom I(pp): 24 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): SLVU2.8-4A1

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, SLVU2.8-4A1, 497-10115-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,039*
€ 2,37*
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 16,56*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.