Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Sicherheits-Controller Infineon Technologies SLB 9635 TT1.2 FW3.17 Sicherheits-Controller TSSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183692-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SLB 9635 TT1.2 FW3.17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Linear IC - Sicherheits-Controller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: Trusted Platform Module (TPM) · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-28 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Sicherheits-Controller · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): SLB 9635 TT1.2 FW3.17 · Typ (Linear): Sicherheits-Controller

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, SLB 9635 TT1.2 FW3.17, SLB 9635 TT1.2 FW3.17CT-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 5,78*
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 5,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.