Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber Infineon Technologies ISP452 High-Side PG-SOT223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183655-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISP452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
leistungsverteilungsschalter
PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: N-Kanal · Ausgang: High-Side · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Fehlerschutz: Strombegrenzung (Fest),Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): PG-SOT223-4 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Last-Spannung (max.): 34 V · Last-Spannung (min.): 5 V · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber · R(DS)(on): 160 mΩ · Schalttyp: Allgemeiner Verwendungszweck · Schnittstellen (Bauelemente): Ein/Aus · Serie (PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber): miniPROFET® · Strom-Ausgabe (max.): 700 mA · Typ (Hersteller-Typ): ISP452 · Verhältnis E/A: 1:1

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, ISP452, ISP452CT-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,55*
€ 4,50*
ab € 1,47*
€ 1,73*
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,97*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 72,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,14*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,67*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,98*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,36*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG