Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Infineon Technologies ICE3A1065ELJ Flyback PG-DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183596-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3A1065ELJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.) (num): +130 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Betriebszyklus: 75 % · Durchschlagspannung: 650 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,offene Schleife,Überlast,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): PG-DIP-8 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 32 W · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (num.): 100 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): CoolMOS™,CoolSET™F3 · Spannungseingang max.: 26 V · Spannungseingang min.: 10.5 V · Topologie: Flyback · Typ (Hersteller-Typ): ICE3A1065ELJ · Voltage-Startup (num): 18 V

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,47*
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.