Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber Infineon Technologies BTS555 E3146 High-Side TO-218-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183577-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS555 E3146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
leistungsverteilungsschalter
PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: N-Kanal · Ausgang: High-Side · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Fehlerschutz: Strombegrenzung (Fest),Erkennung von offener Last,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): TO-218-5 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Last-Spannung (max.): 34 V · Last-Spannung (min.): 5 V · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber · R(DS)(on): 1.9 mΩ · Schalttyp: Allgemeiner Verwendungszweck · Schnittstellen (Bauelemente): Ein/Aus · Serie (PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber): PROFET® · Strom-Ausgabe (max.): 128 A · Typ (Hersteller-Typ): BTS555 E3146 · Verhältnis E/A: 1:1

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BTS555 E3146, BTS555E3146INLF-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 10,53*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 11,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,41*
€ 11,26*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 14,96*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 18,00*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,77*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 218
ab € 0,43*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 218
ab € 0,43*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,28*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 224 MI-220-2
ab € 0,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0799*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0748*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0582*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0925*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1123*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224SA2202
ab € 0,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 241 SA 218 V
ab € 2,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 400 20 1 X M3 L
ab € 2,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG