Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Beschleunigungssensor NXP Semiconductors MMA8453QR1 Digital X, Y, Z -2 g, +2 g 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183461-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MMA8453QR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Beschleunigungssensor IC
Linear IC - Beschleunigungssensor

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Achse(n): X,Y,Z · Ausgabetyp: Digital · Bandbreite: 800 Hz · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Empfindlichkeit Beschleunigung: 256 LSB/g,128 LSB/g,64 LSB/g · Gehäuseart (Halbleiter): QFN-16 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Beschleunigungssensor · Messbereich Beschleunigung: -2 g,+2 g · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): I²C · Serie (Halbleiter): MMA · Typ (Hersteller-Typ): MMA8453QR1 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.95 V · Versorgungsstrom: 165 µA

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, acceleration sensor, NXP Semiconductors, MMA8453QR1, MMA8453QR1CT-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,47*
€ 5,95*
ab € 0,823*
€ 2,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG