Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Beschleunigungssensor NXP Semiconductors MMA3202KEG Analog X, Y -112.5 g, +112.5 g 4.75 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183454-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MMA3202KEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Beschleunigungssensor IC
Linear IC - Beschleunigungssensor

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Achse(n): X,Y · Ausgabetyp: Analog · Bandbreite: 400 Hz · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Empfindlichkeit Beschleunigung: 20 mV/g,40 mV/g · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-20-W · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Beschleunigungssensor · Messbereich Beschleunigung: -112.5 g,+112.5 g · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): MMA3202 · Typ (Hersteller-Typ): MMA3202KEG · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V · Versorgungsstrom: 8 mA

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, acceleration sensor, NXP Semiconductors, MMA3202KEG, MMA3202KEG-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 17,03*
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 17,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG