Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors MMA1200KEG Linear IC - Beschleunigungssensor Analog Z -281 g, +281 g 4.75 V 5.25 V 400 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183452-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MMA1200KEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Beschleunigungssensor IC
Linear IC - Beschleunigungssensor

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Achse(n): Z · Ausgabetyp: Analog · Bandbreite: 400 Hz · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Empfindlichkeit Beschleunigung: 8 mV/g · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Messbereich Beschleunigung: -281 g,+281 g · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Beschleunigungssensor · Serie (Halbleiter): MMA · Typ (Hersteller-Typ): MMA1200KEG · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V · Versorgungsstrom: 6 mA

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, acceleration sensor, NXP Semiconductors, MMA1200KEG, MMA1200KEG-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,00*
1
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 7,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 12,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.