Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors MCF54415CMJ250 Embedded-Mikrocontroller MAPBGA-256 32-Bit 250 MHz Anzahl I/O 87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183380-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF54415CMJ250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 87 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x12b,D/A 2x12b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): MAPBGA-256 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: Coldfire V4 · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: 1-Wire,CAN,EBI/EMI,Ethernet,I²C,SmartCard,SPI,SSI,UART/USART,USB,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: DMA,PWM,WDT · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): ROMless · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): MCF5441x · Takt-Frequenz: 250 MHz · Typ (Hersteller-Typ): MCF54415CMJ250 · Versorgungsspannung max.: 1.32 V · Versorgungsspannung min.: 1.14 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MCF54415CMJ250, MCF54415CMJ250-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 20,32*
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 20,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.