Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors MCF5208CVM166 Embedded-Mikrocontroller MAPBGA-196 (15x15) 32-Bit 166.67 MHz Anzahl I/O 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183364-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF5208CVM166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 50 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): MAPBGA-196 (15x15) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: Coldfire V2 · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: EBI/EMI,Ethernet,I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: DMA,WDT · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): ROMless · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 16 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): MCF520x · Takt-Frequenz: 166.67 MHz · Typ (Hersteller-Typ): MCF5208CVM166 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.4 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MCF5208CVM166, MCF5208CVM166-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 26,50*
€ 4,00*
ab € 17,98*
€ 27,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.