Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors MC56F8006VLC Embedded-Mikrocontroller LQFP-32 (7x7) 16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182991-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F8006VLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 27 · Betriebstemperatur (max.) (num): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 18x12b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-32 (7x7) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: 56800E · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: I²C,LIN,SCI,SPI · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: LVD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 16 KB (8 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 1 K x 16 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): 56F8xxx · Takt-Frequenz: 32 MHz · Typ (Hersteller-Typ): MC56F8006VLC · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.8 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MC56F8006VLC, MC56F8006VLC-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,48*
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 5,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.