Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors DSP56F826BU80E Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 (14x14) 16-Bit 80 MHz Anzahl I/O 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182963-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DSP56F826BU80E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 46 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-100 (14x14) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: 56800 · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: EBI/EMI,SCI,SPI,SSI · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: POR,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 64 KB (32 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 16 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): 56F8xx · Takt-Frequenz: 80 MHz · Typ (Hersteller-Typ): DSP56F826BU80E · Versorgungsspannung max.: 2.75 V · Versorgungsspannung min.: 2.25 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, DSP56F826BU80E, DSP56F826BU80E-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 35,29*
€ 4,00*
ab € 27,62*
€ 36,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.