Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors SPC5674FF3MVY3 Embedded-Mikrocontroller PBGA-516 (27x27) 32-Bit 264 MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182802-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SPC5674FF3MVY3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 32 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 64x12b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): PBGA-516 (27x27) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: e200z7 · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: CAN,EBI/EMI,SCI,SPI · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: DMA,POR,PWM · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 4 MB (4 M x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 256 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): MPC56xx Qorivva · Takt-Frequenz: 264 MHz · Typ (Hersteller-Typ): SPC5674FF3MVY3 · Versorgungsspannung max.: 1.32 V · Versorgungsspannung min.: 1.08 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, SPC5674FF3MVY3, SPC5674FF3MVY3-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 124,57*
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 128,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.