Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1182770-BP Herst.-Nr.: 271698 EAN/GTIN: 4006160716986 |
| |
|
| | |
| Clatronic EKP3582 271698 Kochplatte mit manueller Temperatureinstellung
EKP 3405 weiß Einzelkochplatte
Kochplatte ca. 180 mm Durchmesser Stufenlos regelbarer Thermostat 1500 W Leistung
Die praktische Kochstelle für flexiblen Einsatz. Sicherer Gebrauch dank hoher Standfestigkeit. Die Kontrollleuchte gibt zusätzliche Sicherheit.
Ausstattung: Kontrollleuchte · Hitzebeständige Lackierung · Hohe Standfestigkeit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: mit manueller Temperatureinstellung · Leistung (Details): 1500 W · Produktabmessung, Ø: 180 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 180 mm | Marke: | Clatronic | Farbe: | weiß | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit manueller Temperatureinstellung | Leistung (Details): | 1500 W | Produkt-Art: | Kochplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,58* | € 16,82* | | | | | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 12,9525* | € 16,9525* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,185* | € 17,315* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,82* | € 21,37* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|