Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it IPC-INDUS-4-120 Industrie PC Intel® Atom® D525 (2 x 1.8 GHz) 4 GB 120 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182205-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     IPC-INDUS-4-120
EAN/GTIN:
     4016138909609
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Joy IT Industrie PC IND2

Intel® Atom® (2 x 1.8 GHz) Prozessor
120 GB SSD Festplatte / 4 GB Arbeitsspeicher
Intel GMA Grafik

Komplett aus Aluminium gefertigt, leistungsstark und dabei absolut geräuschlos, dass ist der INDUS-ZWEI Industrie-PC von Joy-IT. Durch die geringen Abmessungen und einem Gewicht von nur 1,2 kg findet das PC-System an jedem Ort problemlos einen Platz. Das robuste und staubgeschütze Gehäuse ermöglicht auch den Einsatz in einer rauen Umgebung, so eignet sich der Mini-PC perfekt für Werkstätten und Industrie-Arbeitsplätzen. Für ausreichend Leistung sorgt ein Intel® Atom™ 525 Prozessor mit 2x 1,8 GHz, 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher, eine 120GB SSD Festplatte und ein Intel® GMA 3150 Grafikchipsatz. Darüberhinaus verfügt der Industrie-PC über 1 seriellen Ausgang und 2 Gigabit-LAN-Anschlüsse wodurch eine einfache integration in Ihr Netzwerk und der Anschluss Ihrer Peripheriegeräte ermöglicht wird. Die Kühlung erfolgt durch das massive Aluminum-Gehäuse und die seitlich angebrachten Kühlrippen und kommt gänzlich ohne Lüfter aus.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 1.2 kg · Grafikkarten Typ: Intel GMA · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 24 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 12.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: D525 · Prozessor / Serie: Intel® Atom® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA II (300 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),Seriell (9pol.),VGA,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
12.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Breite:
24 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
120 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Intel GMA
Gehäuse:
Aluminium, staubdicht
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Seriell (9pol.) | VGA | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Staubdicht
Prozessor / Serie:
Intel® Atom®
Mainboard-Steckplätze:
1x SATA II (belegt)<br>1x DDR3-RAM (belegt)
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA II (300 MB/s)
Prozessor / Model:
D525
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem ohne betriebssystem, joy-it industrie-pc, Joy-it, IPC-INDUS-4-120, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 605,33*
€ 622,34*
Frei Haus
ab € 570,81*
€ 622,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,34*
€ 721,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,97*
€ 718,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,33*
€ 702,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,86*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,42*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,90*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,11*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,95*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,11*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,45*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 226,86*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,28*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,30*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 18,87*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,49*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 14,51*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,86*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.