Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Industrie T7 120 GB SSD Industrie All-in-One PC Intel® Atom® N2600 (2 x 1.6 GHz) 2 GB 120 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182201-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     IPC-7Z-2-120
EAN/GTIN:
     4250236807492
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Komplett-PC
Joy-it Industrie All-in-One PC 7 Touch IP-65

17.8 cm (7") Touchscreen-Display mit IP65 Standard
Intel® Atom® (2 x 1.6 GHz) Prozessor
120 GB SSD / 2 GB Arbeitsspeicher
Free Dos (Ohne Betriebssystem)
Intel GMA

Komplett aus Metall gefertigt, Leistungsstark und dabei absolut geräuschlos, dass ist der INDUS T7 Industrie-PC von Joy-IT. Das robuste und staubgeschütze Gehäuse ermöglicht auch den Einsatz in einer rauhen Umgebung, so eignet sich der T7 All-in-One Touch-PC perfekt für Werkstätten und Industrie-Arbeitsplätzen. Für ausreichend Leistung sorgt ein Intel® Atom™ N2600 Prozessor mit 2x 1,6 GHz, 2 GB DDR3 Arbeitsspeicher, eine 120 GB SSD Festplatte und ein Intel® GMA 3600 Grafikchipsatz. Darüberhinaus verfügt der Industrie-PC über 1 serielle Ausgänge und 1 Gigabit-LAN-Anschlüsse wodurch eine einfache integration in Ihr Netzwerk und der Anschluss Ihrer Peripheriegeräte ermöglicht wird. Durch die geringe Wärmeentwicklung und durch das massive Metall-Gehäuse kommt der All-in-One PC gänzlich ohne Lüfter aus.

Durch die Touchscreen-Bedienung ist keine weitere Peripherie wie Maus oder Tastatur zur Bedienung notwendig. Somit kann der T7 auch problemlos in Tische, Arbeitsplatten etc integriert werden und der 24/7 Betrieb bei geringem Stromverbrauch macht ein ständiges EIN/AUS überflüssig.

Steuen Sie ihrer Messgeräte dank der 1 COM-Ports oder natürlich auch medizinische Geräten oder auch speziell für Ihr Unternehmen entwickelte Hardware und Software lassen sich perfekt integrieren und bedienen.

Ausstattung:
7" 4:3 Touchscreen, IP65 Standard, wasserdicht (Frontpanel) · Passive Kühlung ohne Lüfter · Schnittstellen: 1x COM (RS232), 1x GB-LAN, 2x USB 2.0, 1x DVI, 1x SATA 2.5" · Externes Netzteil · VESA 75 x 100

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Intel GMA · Produkt-Art: Industrie All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 189 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: N2600 · Prozessor / Serie: Intel® Atom® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA II (300 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,LAN (10/100/1000 MBit/s),Seriell (9pol.),USB 2.0,SATA II · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Lieferumfang:
Joy IT Industrie PC 7" 120 GB SSD 2GB

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
189 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
2 GB RAM
SSD 1 (Titel):
120 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Intel GMA
Gehäuse:
Aluminium, wasserdicht (Frontpanel)
Schnittstellen: DVI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Seriell (9pol.) | USB 2.0 | SATA II
PC-Besonderheiten:
Wasserdicht IP65
Prozessor / Serie:
Intel® Atom®
Mainboard-Steckplätze:
USB 2.0, LAN (10/100/1000 MBit/s), Seriell (9pol.), DVI,
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA II (300 MB/s)
Prozessor / Model:
N2600
Produkt-Art:
Industrie All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplettsystem ohne betriebssystem, joy-it industrie-pc, 4250236807492, Joy-it, IPC-7Z-2-120, Industrie T7 120 GB SSD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 819,67*
€ 824,28*
Frei Haus
ab € 750,92*
€ 824,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,28*
€ 956,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,67*
€ 950,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,72*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,80*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 234,23*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 13,31*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.