Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Industrie T17 240 GB SSD Industrie All-in-One PC Intel® Celeron® 1047U (2 x 1.4 GHz) 4 GB 240 GB ohne Betriebssy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182200-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     IPC-17-1047U-4-240SSD
EAN/GTIN:
     4250236807485
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Komplett-PC
Joy-it Industrie All-in-One PC 17 Touch IP-65

43.2 cm (17") Touchscreen-Display mit IP65 Standard
Intel® Celeron® (2 x 1.4 GHz) Prozessor
240 GB SSD / 4 GB Arbeitsspeicher
Free Dos (Ohne Betriebssystem)
Intel HD Graphics

Komplett aus Metall gefertigt, Leistungsstark und dabei absolut geräuschlos, dass ist der INDUS T17 Industrie-PC von Joy-IT. Das robuste und staubgeschütze Gehäuse ermöglicht auch den Einsatz in einer rauhen Umgebung, so eignet sich der T17 All-in-One Touch-PC perfekt für Werkstätten und Industrie-Arbeitsplätzen. Für ausreichend Leistung sorgt ein Intel® 1047UE Celeron Prozessor mit 2x 1,4 GHz, 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher, eine 240 GB SSD Festplatte und ein Intel® HD Graphics Grafikchipsatz. Darüberhinaus verfügt der Industrie-PC über 5 serielle Ausgänge und 2 Gigabit-LAN-Anschlüsse wodurch eine einfache integration in Ihr Netzwerk und der Anschluss Ihrer Peripheriegeräte ermöglicht wird. Durch die geringe Wärmeentwicklung und durch das massive Metall-Gehäuse kommt der All-in-One PC gänzlich ohne Lüfter aus.

Durch die Touchscreen-Bedienung ist keine weitere Peripherie wie Maus oder Tastatur zur Bedienung notwendig. Somit kann der T17 auch problemlos in Tische, Arbeitsplatten etc integriert werden und der 24/7 Betrieb bei geringem Stromverbrauch macht ein ständiges EIN/AUS überflüssig.

Steuen Sie ihrer Messgeräte dank der 5 COM-Ports oder natürlich auch medizinische Geräten oder auch speziell für Ihr Unternehmen entwickelte Hardware und Software lassen sich perfekt integrieren und bedienen.

Ausstattung:
17" 4:3 Touchscreen, IP65 Standard, wasserdicht (Frontpanel) · Passive Kühlung ohne Lüfter · Schnittstellen: 5x COM (RS232), 2x GB-LAN, 5x USB 2.0, 1x DVI, 1x HDMI, 1x SATA 2.5" · Externes Netzteil · VESA 75 x 100

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 4 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Produkt-Art: Industrie All-in-One PC · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: 1047U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA II (300 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),Seriell (9pol.),LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: seriell: 5 x

Lieferumfang:
Joy IT Industrie PC 17" 240 GB SSD 4GB

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Gehäuse:
Aluminium, wasserdicht (Frontpanel)
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Seriell (9pol.) | USB 2.0
PC-Besonderheiten:
Wasserdicht IP65
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
1.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
4 x
Schnittstellen: seriell:
5 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA II (300 MB/s)
Prozessor / Model:
1047U
Produkt-Art:
Industrie All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, joy-it industrie-pc, industrie touch panel pc, 4250236807485, Joy-it, IPC-17-1047U-4-240SSD, Industrie T17 240 GB SSD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.287,93*
€ 1.300,50*
Frei Haus
ab € 1.255,93*
€ 1.348,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,50*
€ 1.547,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,93*
€ 1.532,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 15,62*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.