Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it IPC-1047U-120SSD Industrie PC Intel® Celeron® 1047U (2 x 1.4 GHz) 4 GB 120 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182197-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     IPC-1047U-120SSD
EAN/GTIN:
     4250236807454
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Joy-it Industrie PC IPC IVY02 IVY Bridge

Intel® Celeron® (2 x 1.4 GHz) Prozessor
120 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher
Intel HD Graphics Grafik

Komplett aus Aluminium gefertigt, leistungsstark und dabei absolut geräuschlos, dass ist der IPC IVY02 Industrie-PC von Joy-IT. Das robuste und staubgeschütze Gehäuse ermöglicht auch den Einsatz in einer rauhen Umgebung, so eignet sich der Mini-PC perfekt für Werkstätten und Industrie-Arbeitsplätze. Für ausreichend Leistung sorgt ein Intel® Celeron® Processor 1047UE (2x 1,4 GHz) und 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Besonders erwähnenswert ist die verbaute 120 GB SSD Festplatte von Intel®. Mechanische Robustheit, niedriger Energieverbrauch, absolut geräuschlos und gewaltige 270 MB/s bei Lesezugriffen sind nur einige der vielen Vorteile einer Solid-State-Drive. Darüberhinaus verfügt der Industrie-PC über 2 serielle Ausgänge und 2 Gigabit-LAN-Anschlüsse, wodurch eine einfache integration in Ihr Netzwerk und der Anschluss Ihrer Peripheriegeräte ermöglicht wird. Die Kühlung erfolgt durch das massive Aluminium-Gehäuse und die seitlich angebrachten Kühlrippen, dadurch kommt es gänzlich ohne Lüfter aus.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 1.25 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Generation: 3. Gen. (Ivy Bridge) · Prozessor / Model: 1047U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA II (300 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,HDMI®,Seriell (9pol.),USB 3.0,VGA,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Gehäuse:
Aluminium, staubdicht
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | HDMI® | Seriell (9pol.) | USB 3.0 | VGA | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Staubdicht
Prozessor / Generation:
3. Gen. (Ivy Bridge)
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
1.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA II (300 MB/s)
Prozessor / Model:
1047U
Gewicht:
1.25 kg
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, 4250236807454, Joy-it, IPC-1047U-120SSD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 625,66*
€ 644,19*
Frei Haus
ab € 690,39*
€ 694,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,19*
€ 766,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,65*
€ 762,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,66*
€ 744,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,42*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,76*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,77*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,78*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,74*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,02*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,85*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,56*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,04*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,20*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,62*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,63*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 14,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.