Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkstatt TORX Plus Wechselklinge Wiha Torque TORX PLUS 28369 7 IP 20 mm Passend für Wiha Torque


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1181825-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38815
EAN/GTIN:
     4010995388157
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher (TORX PL...
Drehmoment-Schraubendreher TORX PLU...
Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLU...
Drehmomentklinge (TORX PLUS®)
Torque TORX PLUS®-Wechselklinge

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment · Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben · Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX Plus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Größe: 7 IP · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 20 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Passend für: Wiha Torque · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Wechselklinge

Weitere Suchbegriffe: Drehmomentklinge Innensechskant, Drehmomentklinge TORX, Drehmomentklinge TORX PLUS, Drehmomentschraubendreher TORX PLUS, Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, Ersatzklinge TX, Innensechskant-Drehmomentklinge, Kombiklingen-Schraubendreher, Kombiklingen-Schraubenzieher, Kombiklingenschraubendreher, Kombiklingenschraubenzieher, Teleskop-Schraubendreher, Teleskop-SChraubenzieher, Teleskopschraubendreher, Teleskopschraubenzieher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher, TORX PLUS Drehmomentklinge, TORX PLUS Drehmomentschraubendreher, TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS®-Schraubendreher, TORX-Drehmomentklinge, Wechselklingen-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubenzieher, Wechselklingenhalter, Wechselklingenschraubendreher, Wechselklingenschraubenzieher, torx plus schraubenzieher, 4010995388157, Wiha, 38815, Torque TORX PLUS 28369, Umsteckklinge
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,38*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 1,75*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 1,79*
€ 2,44*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,54*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG