Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha TriCut 38552 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1181473-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38552
EAN/GTIN:
     4010995385521
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Seitenschneider
TriCut Installationszange Professional electric

Anwendung: Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B · NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm) Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B · in Abzweig- und Verteilerdosen · Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC · Ausführung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung · Seitenschneider mit langlebiger Schneide durch zusätzliche induktive Härtung auf ca · 64 HRC · Ergonomisches und kraftsparendes Abmanteln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange, durch speziell gekröpften Kopf · Kopfform: Mit drei Bearbeitungsstationen: Schneiden, Abmanteln, Abisolieren · Normen: Gefertigt gemäß IEC 60900:2012 · Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 260 g · Herst.-Teilenr.: 38552 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C70,gehärtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
170 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C70 | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
38552
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Zulassungen, Normen:
IEC 60900:2012
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 25,92*
1
€ 3,95*
ab € 23,41*
€ 26,41*
1
€ 7,90*
ab € 23,52*
€ 26,55*
1
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 27,69*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 27,08*
€ 31,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 31,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.