Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha BitCut Professional 38190 Werkstatt Kraft-Seitenschneider mit Facette 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1181469-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38190
EAN/GTIN:
     4010995381905
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
BiCut Professional Kraftseitenschneider

Anwendung: Zum Schneiden verschiedener Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B · Kabel, Nägel, Schrauben, Bolzen, Drahtseil, Federdraht, Ketten uvm · Ausführung: Clever - BiCut ersetzt zwei Zangen · Kraftvoll - bis zu 50% weniger Handkraft zum Schneiden verantwortlich · Power - Verdoppelung der Schneidkraft für extrem harte Materialien · Komfortabel - Umschaltung durch echte Einhandbedienung · Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneiden bis zu 64 HRC · Kopfform: Halbrund · Normen: In Anlehnung an DIN ISO 5749 · Werkstoff: Stahlhart - gesenkgeschmiedet aus hochwertigem C70 Stahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 350 g · Herst.-Teilenr.: 38190 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70,gehärtet · Produkt-Art: Kraft-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 3.5 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 3 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70 | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
38190
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
3.5 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
3 mm
Typ:
38190
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5749
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 200 mm, wiha kraftseitenschneider, seitenschneider 7006160, 4010995381905, Wiha, 38190, BitCut Professional, Kabelschneidzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 25,45*
5
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 27,06*
1
€ 3,95*
ab € 24,39*
€ 27,82*
1
€ 7,90*
ab € 24,53*
€ 27,98*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 31,39*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 41,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,39*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.