Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics ADV-120.1 EG Vistadoor Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 2 Familienhaus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1181085-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     ADV-120.1 EG
EAN/GTIN:
     4250109170302
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
m-e modern-electronics ADV-120.1 EG Vistadoor Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 2 Familienhaus Edelstahl

Außenstation ADV-120.1 2 Familien

Spritzwasser geschütztes Edelstahl-Gehäuse
Lichtsensor gesteuert
19 mm flach

Einzelne Außenstation zum Aufbau eines Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen verschieden farbigen Hochglanz-Glas-Optik-Innenstationen aus der ADV-Serie. Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 2 Familien Außenstation · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material (Außeneinheit): Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Außenstation.

Hinweis:
Für die Spannungsversorgung benötigen Sie entweder das Stecker-Netzteil, Best.-Nr. 1011805 oder das Hutschienen-Netzteil, Best.-Nr. 552028.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2 Familienhaus
Farbe:
grau
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Ausführung (allgemein):
2 Familien Außenstation
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,11*
€ 105,42*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 105,43*
€ 3,50*
ab € 87,27*
€ 111,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
ADV-100 WW
ab € 37,32*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 27,36*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40780
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.