Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VDV 510.1 EG Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Familienhaus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1181082-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     VDV 510.1 EG
EAN/GTIN:
     4250109170319
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VDV 510.1 EG Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Familienhaus Edelstahl

Video-Außenstation VDV-510.1 1 Familie

Spritzwasser geschütztes Edelstahl-Gehäuse
Lichtsensor gesteuert
19 mm flach

Einzelne Außenstation zum Aufbau eines Video-Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen verschieden farbigen Hochglanz-Glas-Optik-Innenstationen aus der VDV-Serie. Dieses Video-Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Aussen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 1 Familien Außenstation · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kamera-Daten: Farbe · Material (Außeneinheit): Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Außenstation.

Hinweis:
Für die Spannungsversorgung benötigen Sie entweder das Stecker-Netzteil, Best.-Nr. 1011805 oder das Hutschienen-Netzteil, Best.-Nr. 552028.
Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
Farbe
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
grau
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Ausführung (allgemein):
1 Familien Außenstation
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,00*
€ 177,08*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 180,21*
€ 3,50*
ab € 150,68*
€ 187,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 27,27*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40780
ab € 16,05*
Sonstiges
m-e modern-electronics
VDV-503 WW
ab € 133,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.