Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX WLAN Repeater EW-7438RPnAir mit EdiRange-App EW-7438RPn Air 300 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1181056-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7438RPn Air
EAN/GTIN:
     4710700929858
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
EDIMAX WLAN Repeater EW-7438RPnAir mit EdiRange-App EW-7438RPn Air 300 MBit/s

Edimax EW-7438RPn Air N300 Smart WLAN -Extender mit EdiRange-App

Erweitert die Reichweite des vorhandenen 802.11b/g/n WLAN- Netzwerkes
Smart iQ Setup für die einfache Installation über Smartphone oder Tablet
Unterstützt Gast-SSID für eine Kindersicherung
Intelligente Steuerung über App
Modus für Nachtbetrieb

Der EW-7438RPn Air ist ein technisch fortschrittlicher, winziger WLAN -Extender mit leistungsfähiger CPU und intuitiver Smartphone-App für iOS & Android. Diese winzige und leicht zu bedienende Lösung ist perfekt dafür geeignet, die WLAN Abdeckung zu erweitern, sogar in bisher toten Winkeln. Der EW-7438RPn Air hat ein sehr schickes, elegantes Design und ist aufgrund seiner umfangreichen Funktionen vielfältig einsetzbar. Die leistungsstarke CPU steigert die WLAN- Leistung und die Einrichtung des Gast Netzwerkes ermöglicht es Ihnen, Ihr privates Netzwerk zu schützen, sowie die Internetnutzung Ihrer Kinder über die App zu überwachen. Durch die Erstellung von Zeitplänen und dem Nachtbetrieb Modus können Sie die Nutzung des WLAN auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Aufgrund seiner winzigen Größe blockieren er auch keine benachbarten Steckdosen und trotzdem können sie das Surfen im 802.11b/g/n Netzwerk bei bis zu 300M/Bits genießen.

Winzige Größe – passend für Steckdosen
Einfach den EW-7438RPn Air in die vorhandene Steckdosen stecken – es wird kein zusätzliches Stromkabel benötigt. Die Installation ist überall in Ihrem Zuhause möglich.

Einfache Einrichtung
Der EW-7438RPn Air hat das benutzerfreundliche, Browser-basierte iQ Setup für die einfache, automatische und schnelle Installation. Das iQ Setup erkennt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke und unterstützt Sie, innerhalb von Sekunden eine Verbindung herzustellen.

Intelligente Steuerung & Analyse per App
Der Extender arbeitet mit unserer kostenlosen Smartphone-App EdiRange zusammen. Die EdiRange App analysiert Ihre lokale WLAN Umgebung und stellt diese graphisch dar, um Störungen mit den benachbarten Netzwerken zu vermeiden und Ihnen die beste Leistung des eigenen Netzwerkes zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus können Sie Zeitpläne für das automatische An- und Ausschalten des WLAN erstellen, sowie das Gastnetzwerk verwalten.

Nachtmodus & Zeittabellen für WLAN
Mit der kostenlosen EdiRange App des Extenders, können Sie das WLAN des Extenders über Ihr Smartphone deaktivieren, so dass wenn Sie zu Bett gehen, auch Ihren Extender schlafen schicken. Aktivieren Sie in der App einfach “Nachtmodus”, damit die WLAN -Funktion und die LED´s des Extenders während der Nacht aus sind und Sie und Ihre Familie eine ungestörte Nacht haben. Und mit der Möglichkeit Zeitpläne zu erstellen, können Sie den EW-7438RPn Air so programmieren, dass WLAN dann verfügbar ist, wie Sie es in Ihrem Alltag benötigen und verringern damit sogar Ihren Stromverbrauch.

Kindersicherung oder Gast- Netzwerk
Der EW-7438RPn Air stellt ein zweites WLAN- Netzwerk zur Verfügung, das über die mitgelieferte Smartphone-App einfach einzurichten und zu verwalten ist. Dieses kann für Gäste genutzt werden, um Ihr privates Netzwerk zu schützen. Es kann aber auch als Kindersicherung dienen, indem Sie das WLAN- Netzwerk Ihrer Kinder von Ihrem eigenem trennen. So können Sie die Internetnutzung per EdiRange-App überwachen und das WLAN ein- oder ausschalten. Nutzen Sie die Zeittabellen-Funktion des Extenders, um die Zeiten festzulegen, zu denen die Kinder online gehen dürfen oder um den Extender auszuschalten, wenn sie ihre Hausaufgaben machen sollen, damit sie nicht abgelenkt werden.

Keine Bereiche ohne WLAN- Empfang
Erweitern Sie die Abdeckung des WLAN auf Bereiche, die das WLAN-Signal bisher nicht erreichen konnte.

Verdoppeln Sie die Abdeckung des WLAN
Stecken Sie den Extender einfach in eine Steckdose, damit der Edimax EW-7438RPn Air die Signalabdeckung Ihres WLAN-Netzwerks erweitert, um in Häusern, mit vielen Räumen oder mehreren Etagen, eine bessere WLAN- Leistung zu haben.

Für jeden WLAN-fähigen Router geeignet
Die universelle Kompatibilität und das einfache, web-basierte iQ Setup ermöglichen eine schnelle und leichte Installation.

Schnelle und einfache Installation mit WPS Taste
Durch einfaches drücken der WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup) können Sie den EW-7438RPn Air schnell und einfach in ein WLAN- Netzwerk einbinden.

WPA/WPA2 erweiterte Verschlüsselung
Unterstützt die WLAN Verschlüsselungsstandards WEP 64/128 bit, WPA und WPA2.

Fortschrittliche Technik, bessere Leistung bei geringerer Größe
Der EW-7438RPn Air hat eine integrierte 580MHz-CPU (Prozessor), welcher die Leistung des WLAN um bis zu 45% erhöht. Außerdem ist er mit zwei internen, hochverstärkenden Antennen ausgestattet.

Ausstattung:
Erstellung von Zeitplänen für automatisches An- oder Abschalten des WLAN
Analysiert die lokale WLAN- Umgebung, um Kanalüberlagerungen zu vermeiden
Winzige Größe – passend für Steckdosen für die unauffällige Anbringung
Schnelle und einfache Einrichtung über die WPS (Wi-Fi Protected Setup) Taste

Technische Daten:
Anzahl Antennen: 2 · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Repeater · Gewicht: 49 g · Produktabmessung, Breite: 42 mm · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 300 MBit/s · WPS: Hardware

Lieferumfang:
EW-7438RPn Air WLAN-Extender
Schnellinstallationsanleitung
CD mit mehrsprachiger Schnellinstallationsanleitung und Benutzerhandbuch
Karte mit Zugangsschlüssel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 72 mm x 42 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Repeater
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
300 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
EW-7438RPnAir mit EdiRange-App
Anzahl Antennen:
2 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
49 g
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
300 MBit/s
WPS:
Hardware
Produkt-Art:
WLAN Repeater
Weitere Suchbegriffe: 04710700929858, 4710700929858, EDIMAX, EW-7438RPn Air, EW-7438RPnAir mit EdiRange-App
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,27*
€ 39,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 39,88*
€ 6,95*
ab € 30,39*
€ 41,62*
€ 6,90*
ab € 64,84*
€ 86,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.