Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einhell TC-RH 800 E SDS-Plus-Bohrhammer 800 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180985-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257920
EAN/GTIN:
     4006825581522
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
TC-RH 800 E Bohrhammer

800 W
Schlagenergie max. 2.5 J
Max. Bohr-Ø (Beton) 26 mm

Der ruhig laufende und vibrationsarme Bohrhammer TC-RH 800 E mit pneumatischem Schlagwerk ist ein vielseitiger Helfer, der Heimwerkern bei Bau- und Renovierungsarbeiten sehr gute Dienste leistet. Mit Hammerbohren und Bohren sowie Meißeln mit und ohne Meißelfixierung verfügt er über alle vier Funktionen für den universellen Einsatz. Die SDS-Plus-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln – und entlockt dem starken Motor eine hohe Schlagkraft, mit der das Gerät auch bei Härtefällen ordentlich zupackt.
Die mit Drehzahlvorwahl ausgestattete Regelelektronik des TC-RH 800 E sorgt für gefühlvolles Anbohren auch ohne Schlag. Exakt wiederholbare Bohrtiefen gewährleistet der solide, verstellbare Bohrtiefenanschlag aus Metall. Für hohe Arbeitssicherheit sorgt seine Überlast-Rutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst. Der Rechts- und Linkslauf ermöglicht Schraubarbeiten und erleichtert den Rückzug aus dem Bohrloch. Für sichere und komfortable Handhabung sind ein großer Softgripbereich, ein praktischer Handschutz und ein Zusatzhandgriff mit Verdrehsicherung vorhanden. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer ist der TC-RH 800 E ordentlich und sicher verstaut.

Ausstattung:
Pneumatisches Schlagwerk · Funktion Hammerbohren / Bohren / Meißeln / Meißelfixerung · Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl · Metall-Tiefenanschlag · Zusatzhandgriff mit Verrippung als Verdrehsicherung · Überlast-Rutschkupplung · Ruhiger, vibrationsarmer Betrieb.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Beton) 26 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 1000 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 3.3 kg · Leistung: 800 W · Produkt-Art: Bohrhammer · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Schlagenergie max.: 2.5 J · Schlagzahl max.: 5180 /min · Typ: TC-RH 800 E · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 380 mm x 120 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
1c. Marke:
Einhell
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
5180 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
2.5 J
Leistung:
800 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Beton) 26 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 1000 U/min
Typ:
TC-RH 800 E
Gewicht:
3.3 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, 4006825581522, Einhell, 4257920, TC-RH 800 E, Schlaghammer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,28*
€ 63,89*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 78,11*
€ 82,78*
€ 4,00*
ab € 78,24*
€ 83,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 84,46*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,34*
€ 88,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000103757
ab € 1,54*
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,50*
Sonstiges
Bosch
2607019447
ab € 14,23*
Sonstiges
Bosch
2607019455
ab € 14,50*
Sonstiges
3M
H540A
ab € 15,52*
Sonstiges
Metabo
625580000
ab € 6,90*
Sonstiges
Block Transformatoren
ESG 3
ab € 73,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.