Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1180233-BP Herst.-Nr.: 1378 EAN/GTIN: 4001664013784 |
| |
|
| | |
| Günther Flugspiele 1378 Boomerang Sirius
Sirius Boomerang
Reichweite 15 - 20 m
Ausstattung: Aus finnischem Flugzeugsperrholz 4 mm stark (8 Schichten).
Technische Daten: Modell-Name: Sirius
Lieferumfang: Boomerang · Anleitung.
Hinweis: ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Boomerangs können Sachschäden und Körperverletzungen verursachen, wenn sie achtlos geworfen werden! Vor dem ersten Wurf ist die Flugbahn des Boomerangs nicht zu bestimmen! Nur auf einem ausreichend großen Platz werfen! Den Boomerang nie aus den Augen lassen! Nie mehrere Boomerangs gleichzeitig werfen! Nie einen Boomerang fangen, der über Brusthöhe oder sehr schnell fliegt! Weitere Informationen: | | Marke: | Günther Flugspiele | Herst.-Teilenr.: | 1378 | Modell-Name: | Sirius | Produkt-Art: | Boomerang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,22* | € 12,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 12,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,85* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|