Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1180223-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320101-020-S
EAN/GTIN:
     4016032298311
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel

DVI-Anschlusskabel

Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 60Hz
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
  • AWG: 30
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DVI Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 2 m
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DVI-D, (24+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
Auflösung max.:
2560 x 1600 Pixel, 60Hz
AWG:
30
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Haube:
vergossen
HDTV Standard:
Full HD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 3,76*
1
€ 4,80*
ab € 2,94*
€ 4,00*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,07*
1
€ 5,85*
ab € 3,09*
€ 4,21*
Lager 102
340
1
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.