Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2-teiliger Tankverschluss für Kunststofftanks Schwarz SecuTech 71040 + 71044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180042-BP
Herst.-Nr.:
     71040 + 71044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SecuTech
71040 + 71044
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
2-teiliger Tankverschluss für Kunststofftanks

Überwurfmutter mit 10,16 cm (4") Außengewinde, 5,08 cm (2") Innengewinde zur Montage der Produkte der Serie LC am Tank.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewinde-Maß: 2",4" · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Material-Eigenschaft: ölbeständig · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Tankverschraubung · Typ (Hersteller-Typ): 71040 + 71044

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 11,72*
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.