Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Beleuchtungssatz 13-polig Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Nebels


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179461-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20167
EAN/GTIN:
     4042504201671
Suchbegriffe:
Nebelschlußleuchte KFZ
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Berger & Schröter Beleuchtungssatz 13-polig Rückfahrscheinwerfer,Bremslicht,Blinker,Nebelschlussleuchte,Rückleuchte hinten 12 V

5 Funktions-Beleuchtungs-Satz Anhänger- & Heckträger

Inkl. Leuchtmittel
Ca. 1,5 m Kabel mit 13poligem Stecker
Zwischenkabel mit Steckverbinder

Ideal für Heckträger oder Fahrradträger.

Ausstattung:
Blinker, Bremslicht, Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlußlicht · Ca. 1,5 m Kabel mit 13poligem Stecker · Ca. 1 m Zwischenkabel mit Steckerverbindung zur leichtern Montage · Lochabstand für Montage der Gewindestangen 15,5 cm.

Technische Daten:
Anschluss (Anhängerbeleuchtung): 13-polig · Betriebsspannung: 12 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Rückfahrscheinwerfer,Bremslicht,Blinker,Nebelschlussleuchte,Rückleuchte · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Montageort (Auto): hinten · Passende Leuchtmittel: 2 x PY21W,2 x C5W,2 x P21W,2 x P21/5W · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 100 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passende Leuchtmittel:
2 x PY21W | 2 x C5W | 2 x P21W | 2 x P21/5W
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
13-polig
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Rückfahrscheinwerfer | Bremslicht | Blinker | Nebelschlussleuchte | Rückleuchte
Montageort (Auto):
hinten
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Beleuchtungssatz
Weitere Suchbegriffe: autolampen py21w, Berger & Schröter, 20167, 5 Funktions-Beleuchtungs-Satz, Leuchten Set, Leuchten Komplett Set
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,24*
€ 41,08*
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 41,09*
2 Tage
1000
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,7022*
€ 44,4922*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,03*
€ 44,65*
1 Tag
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,19*
€ 44,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,09*
€ 48,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,61*
€ 47,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,37*
€ 39,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4050300925448
ab € 0,82*
Sonstiges
Osram
4050300925622
ab € 0,445*
Sonstiges
Osram
4050300925462
ab € 1,62*
Sonstiges
Osram
4050300925523
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.