Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930647106-1 Netz-Steckverbinder STAKEI Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177485-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930647106-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hirschmann
930647106-1
STAKEI 2
103-0939
Einbaudose

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gehäuse-Material: PA · Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: 930647106-1 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Netz-Steckverbinder · Schutzart: IP54 · Serie (Netzsteckverbinder): STAKEI · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich: -30 - + 90 °C · Typ (Hersteller-Typ): STAKEI 2 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
16 A
1c. Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP54
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Netzsteckverbinder):
STAKEI
Herst.-Teilenr.:
930647106-1
Typ (Hersteller-Typ):
STAKEI 2
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperaturbereich (Details):
-30 - + 90 °C
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: netzstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,91*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
732 044-000-1
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.