Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1177223 Elektriker Werkzeugset in Tasche 50teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177223-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1177223
EAN/GTIN:
     4016138890648
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
VDE-Werkzeugset für den Elektriker 50tlg.

Inkl. Digital-Multimeter
VDE-geprüfte Werkzeuge

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Elektriker · Material: Polyamid · Produkt-Art: Werkzeugset · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: in Tasche

Lieferumfang:
5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 200 mm · 2 Lüsterklemmen 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm · 10 Verbindungsklemmen 1,5 - 2,5 mm · 3 Isolierbänder 19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 100 - 250 V · Digital-Multimeter VOLTCRAFT® VC-135 · 1 Paar Messleitungen CAT 3/4 · Tasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 225 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
50teilig
Material:
Polyamid
Anwendungsbereich:
Elektriker
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
in Tasche
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, TOOLCRAFT, 1177223, elektriker-werkzeug, elektriker-set, werkzeugmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 82,55*
€ 4,00*
ab € 73,36*
€ 82,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,55*
€ 95,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,79*
€ 79,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,78*
€ 71,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 61,78* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ledlenser
501966
ab € 27,99*
Sonstiges
Panduit
BSTC-362L
ab € 0,30*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 9,28*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,88*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,85*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.