Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker NB-eLoop B12-P PC-Gehäuse-Lüfter Weiß, Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177186-BP
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-B12-P
EAN/GTIN:
     4250051906462
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
NoiseBlocker NB-eLoop B12-P PC-Gehäuse-Lüfter Weiß,Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm

NoiseBlocker NB-eLoop B12-P

100 % entwickelt in Deutschland
TÜV zertifizierte Lautstärkeangaben = reale Werte
Extrem geräuscharmer bionischer Schlaufenrotor
Bionischer Deepsound-Lüfter-Rahmen
Lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI® 2NEU!
Lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!
Bayer® Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie
Materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
NB-Kabelmanagement mit zwei steckbaren Anschlusskabel
Perfekte Ergebnisse für PC Gehäuse, CPU Kühler und Radiatoren (höhere Kühlleistung bei gleicher Drehzahl)

Der weltweit erste Hightech-Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan®) kommt aus Deutschland. NB-eLoop-Lüfter zeichnen sich durch eine neuartige bionische Schlaufenform aus und sind herkömmlichen Axiallüftern in nahezu jeder Hinsicht überlegen. Erstmals wurde es möglich, die Geräusche, die im Luftstrom des Lüfters entstehen, deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig konnte die effektiv nutzbare Leistung erhöht und der Energieverbrauch reduziert werden. Die neuentwickelte Hightech-Lager- und Motortechnik sowie zahlreiche Features und Weiterentwicklungen wie staubgeschützter Motor und Lager, Antidust-Makrolon-Rotor, lageinvariante Magnetschwebelager ergeben den wohl fortschrittlichsten Lüfter der Welt. Vorteil: Extrem Geräuscharm, erhöhte Performance bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch. Entwickelt in Deutschland mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Ausstattung:
Ultra-leiser 120 mm Hightech-Lüfter von Noiseblocker mit bionisch optimierten Rotorblättern · Hervorragende Elektronik mit PWM.

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 2000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 28.4 dBA · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Lagerart (Details): Magnetisch · Luft-Fördermenge: 132.4 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm

Lieferumfang:
4 Feingewindeschrauben + Rändelmuttern zur werkzeuglosen Montage,4 NB Slics aus Silkon zur schwingungsfreien Montage,Je 1x 20 und 50cm Anschlusskabel mit Gewebemantel

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Magnetisch
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
Lüfter-Größe:
120 mm
Luft-Fördermenge:
132.4 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
28.4 dBA
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: 04250051906462, 4250051906462, NoiseBlocker, ITR-B12-P, NB-eLoop B12-P
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 24,38*
€ 32,90*
1
€ 4,00*
ab € 21,32*
€ 32,95*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 33,46*
1
€ 6,90*
ab € 30,17*
€ 40,73*
9 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 30,70*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.