Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2001101 Glasgewebeband 50 mm breit 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177177-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2001101
EAN/GTIN:
     4044199237577
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
2001101 Glasgewebeband 50 mm breit 10 m

Glasgewebeband 50 mm breit

Dicht gewebt
Webart: Leinwand

Dicht gewebtes Verstärkungsband für Tanks, Rohre, Fahrwerke und Sportgeräte sowie für den Modellbau, z.B. Luftschrauben und Rotorblätter, Verstärkung von Tragflächen und Rümpfen. Webart: Leinwand.

Technische Daten:
Gewicht: 220 g/m² · Inhalt: 10 m · Produkt-Art: Glasgewebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Gewicht:
220 g/m²
Produkt-Art:
Glasgewebeband
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasfasermatten, 4044199237577, 2001101, glasgewebe, glasfaser, glasfasermatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,89*
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 13,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,956* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.