Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Classic Z 15 0 01 37402 Werkstatt Seitenschneider ohne Facette 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177136-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37402
EAN/GTIN:
     4010995374020
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff, Classic

Anwendung: Ideal geeignet zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen · Ausführung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung · Präzisionsschneide mit plangeschliffener Schneidfläche und Schneide ohne Wate · Zum flächenbündigen, sauberen Schneiden · Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange · Kopfform: Halbrund, schwedische Form · Normen: DIN ISO 5743 · Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5743 · Gewicht: 70 g · Herst.-Teilenr.: 37402 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C70 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C70
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
37402
Gewicht:
70 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, seitenschneider für kunststoff 125mm, vde-seitenschneider wiha, seitenschneider din iso 5743, 4010995374020, Wiha, 37402, Classic Z 15 0 01, Kabelschneidzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 13,12*
5
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 13,89*
1
€ 3,95*
ab € 12,30*
€ 14,55*
1
€ 5,20*
ab € 12,37*
€ 14,63*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,40*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.