Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha 35969 Standard 246 22 02 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177133-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35969
EAN/GTIN:
     4010995359690
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abmantelungswerkzeug

Anwendung: Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von ø 4 mm – 28 mm · Selbstdrehendes Innenmesser für Rund- und Längsschnitt · Ausführung: Komfortables Abmanteln durch stufenlos einstellbare Schnitttiefe per Einstellschraube und selbstdrehendes Innenmesser · Eine Beschädigung der inneren Leiter ist daher ausgeschlossen · Selbstspannender Festhaltebügel für sichere Kabelführung · Mit Messer und Hakenklinge inkl · Sicherheitskappe für Transport und Lagerung · Zusätzliche Reserveklinge im Werkzeug enthalten · Ergonomisch geformter Werkzeugkörper · Werkstoff: Schlagfestes Kunststoffgehäuse aus Glasfaser verstärktem Polyamid · Hakenklinge und Messer aus gehärtetem Stahl.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 4 bis 28 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 28 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 4 mm² · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 83 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Abisoliermesser · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Selbstdrehendes Innenmesser für Rund- und Längsschnitt;mit Messer und Hakenklinge inkl. Sicherheitskappe;Zusätzliche Reserveklinge im Werkzeug enthalten;Schlagfestes Kunststoffgehäuse aus Glasfaser verstärktem Polyamid

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4 bis 28 mm²
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
28 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
4 mm²
Gewicht:
83 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 11,20*
€ 12,86*
€ 4,90*
ab € 11,70*
€ 12,93*
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 13,47*
€ 7,90*
ab € 12,68*
€ 14,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,76*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 24,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,76*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.