Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Elektriker-/ Handwerkerschere Professional electric 29420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177131-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29420
EAN/GTIN:
     4010995294205
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Elektrikerschere
Drahtschneider
Elektriker-/ Handwerkerschere Professional electric

Anwendung: Komfortable Universalschere für viele Anwendungen in Handwerk und Industrie, geeignet auch zum Schneiden und Abmanteln von Kabeln · Ausführung: Besonders komfortabler Zweikomponenten-Griff mit Weichzone im druckbeanspruchten Bereich · Schneide mit Drahtabschneider, Schneidenlänge 34 mm · Verdecktes nachstellbares Schraubgelenk · Kopfform: Standardmodell, gerade, mikroverzahnte Schneide · Werkstoff: Schneiden aus rostfreiem Stahl, Griffe aus hochwertigen Kunststoffen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Elektriker-/Handwerkerschere · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
Wiha
Produkt-Art:
Elektriker-/Handwerkerschere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 7,92*
5
€ 3,95*
ab € 7,28*
€ 8,37*
1
€ 3,95*
ab € 7,28*
€ 8,49*
1
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 8,69*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 17,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,72*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.