Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Mehrzweckbohrer 7 mm Wiha 7848 32295 Gesamtlänge 101 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177099-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32295
EAN/GTIN:
     4010995322953
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
mehrzweckbohrer
UniversalbohrerBit, Form E 6,3

Antrieb: 1/4" Sechskant-Universalbohrer nach DIN 3126 Form E 6,3 · Anwendung: Für den Einsatz in (Akku-)Schraubern · geeignet für Bohrungen in einer Vielzahl von Materialien (leichtes Mauerwerk, Leichtbaustoffe, Buntmetalle, Metall, Holz, Kunststoffe etc.) sowie zum leichten Anbohren auch auf glatten und harten Flächen · Extra: Exakte Bohrlöcher durch Spezialschneide · Besonders lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 60 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Mehrzweckbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 7 mm · DIN-Norm: DIN 3126 · Gesamtlänge: 101 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Mauerwerk,Buntmetalle,Metall,Holz,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Suchbegriffe: 4010995322953, Wiha, 32295, 7848, Universalbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,20*
ab € 9,59*
€ 10,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 12,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.