Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wiha 7805 28055 HSS Mehrzweckbohrer 3.1 mm Gesamtlänge 38 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177084-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28055
EAN/GTIN:
     4010995280550
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrzweckbohrer
bohrer bit 3,1mm
SpiralbohrerBit, Form C 6,3

Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3 · Anwendung: Universell verwendbar in Metall, Kunststoff und Holz · Extra: Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern · Spezielle Nietlochgrößen 3,1 · 4,1 und 5,1.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 16 mm · Bohrloch-Durchmesser: 3.1 mm · DIN-Norm: DIN 3126 · Gesamtlänge: 38 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Holz · Produkt-Art: Mehrzweckbohrer · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, 4010995280550, Wiha, 28055, 7805, Universalbohrer
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,21*
10
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 3,23*
10
€ 4,50*
ab € 3,64*
€ 4,05*
10
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.