Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wiha 7805 27888 HSS Mehrzweckbohrer 6.8 mm Gesamtlänge 48 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177080-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27888
EAN/GTIN:
     4010995278885
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrzweckbohrer
Spiralbohrer (ähnlich DIN 338)
SpiralbohrerBit, Form C 6,3

Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3 · Anwendung: Universell verwendbar in Metall, Kunststoff und Holz · Extra: Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern · Spezielle Nietlochgrößen 3,1 · 4,1 und 5,1.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 30 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6.8 mm · DIN-Norm: DIN 3126 · Gesamtlänge: 48 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Holz · Produkt-Art: Mehrzweckbohrer · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, 4010995278885, Wiha, 27888, 7805, Universalbohrer
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 3,99*
1
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 4,60*
3 Tage
k.A.
10
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 4,62*
10
€ 4,50*
ab € 4,219*
€ 4,629*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.