Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wiha 7805 27886 HSS Mehrzweckbohrer 5 mm Gesamtlänge 48 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177078-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27886
EAN/GTIN:
     4010995278861
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrzweckbohrer
mehrzweckbohrer
SpiralbohrerBit, Form C 6,3

Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3 · DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 · Anwendung: Universell verwendbar in Metall, Kunststoff und Holz · Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie · Besonders geeignet für Verschraubungen in Metall und harten Materialien · Extra: Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern · Spezielle Nietlochgrößen 3,1 · 4,1 und 5,1 · Geometrie: Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung · Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet · Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 26 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Mehrzweckbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 5 mm · DIN-Norm: DIN 3126 · Gesamtlänge: 48 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Holz · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Suchbegriffe: 4010995278861, Wiha, 27886, 7805, Universalbohrer
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 3,71*
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,30*
7 Tage
k.A.
10
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,39*
10
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,41*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.