Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 13teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177058-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24189
EAN/GTIN:
     4016138890396
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im ProStar Halter, Zoll-Ausführung

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Zoll): 0.05 Zoll,1/16 Zoll,5/64 Zoll,3/32 Zoll,7/64 Zoll,1/8 Zoll,9/64 Zoll,5/32 Zoll,3/16 Zoll,7/32 Zoll,1/4 Zoll,5/16 Zoll,3/8 Zoll · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
13teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Schlüsselweite (Zoll):
0.05 Zoll | 1/16 Zoll | 5/64 Zoll | 3/32 Zoll | 7/64 Zoll | 1/8 Zoll | 9/64 Zoll | 5/32 Zoll
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: 24189, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel, Winkelschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 49,90* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,83*
€ 68,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,90*
€ 57,88
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.