Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176975-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03992
EAN/GTIN:
     4016138890327
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im Classic Halter

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, kugelkopf-innensechskant-stiftschlüssel-satz 9teilig, 03992, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel, Winkelschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 17,61* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,86*
€ 25,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,61*
€ 20,43
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.