Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte PM5 Wasser-Druckschalter 1 bis 5 bar 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176292-BP
Herst.-Nr.:
     31002
EAN/GTIN:
     4011458310029
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
T.I.P. PM5 Wasser-Druckschalter 1 bis 5 bar 230 V

Druckschalter für Hauswasserwerke

Ermöglicht in Verbindung mit entsprechendem Zubehör das Ein- / Ausschalten der Pumpe zu automatisieren.

Technische Daten:
Abschaltdruck: 2.8 bar · Anschluss-Art: Schraubklemmen · Arbeitsdruck (max.): 5 bar · Arbeitsdruck (min.): 1 bar · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Einschaltdruck: 1.4 bar · Innengewinde: 1/4" · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): 35 °C

Weitere Informationen:
Anschluss-Art:
Schraubklemmen
Arbeitsdruckbereich:
1 bis 5 bar
Marke:
T.I.P. - Technische Industrie Produkte
Innengewinde:
1/4"
Schaltstrom (max.):
16 A
Abschaltdruck:
2.8 bar
Einschaltdruck:
1.4 bar
Arbeitsdruck (max.):
5 bar
Arbeitsdruck (min.):
1 bar
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Temperatur (max.):
35 °C
Produkt-Art:
Wasser-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: wasser druckschalter, 8032738640014, T.I.P. - Technische Industrie Produkte, 31002, PM5, Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,07*
€ 43,46*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 37,48*
€ 43,48*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 72,48*
€ 81,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.