| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1176283-BP Herst.-Nr.: 31008 EAN/GTIN: 4011458310081 |
| |
|
| | |
| T.I.P. 31008 Ablaufschlauch 10 m 30,3 mm (1") IG,33,25 mm (1") AG,39,0 mm (1 1/4") IG,41,91 mm (1 1/4") AG Kunststoff
Entwässerungsschlauch 10 m, G1 - 1 1/4
Ablaufschlauch für Tauchpumpen zur optimalen Entwässerung von Teichen, Schwimmbädern etc. Bestens geeignet für klares und leicht verschmutztes Wasser. Verlängerbar durch Anschluss an weiteren Ablaufschlauch. Anschlusstücke für Pumpen mit IG 30,93 mm (1"), AG 33,25 mm (1"), IG 39,59 mm (1 1/4") und AG 41,91 mm (1 1/4")
Technische Daten: Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 10 m · Schlauch-Anschluss: 30,3 mm (1") IG,33,25 mm (1") AG,39,0 mm (1 1/4") IG,41,91 mm (1 1/4") AG · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff, druckbeständig (max. 6 bar)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Marke: | T.I.P. - Technische Industrie Produkte | Schlauch-Anschluss: | 30|ツ|3 mm (1") IG | 33|ツ|25 mm (1") AG | 39|ツ|0 mm (1 1/4") IG | 41|ツ|91 mm (1 1/4") AG | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Ablaufschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,62* | € 46,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,34* | € 46,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,89* | € 77,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|