| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1175455-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: M19652 EAN/GTIN: 4003315699316 |
| |
|
| | |
| M19652 Ring-Maulschlüssel-Satz 12teilig 6 - 22 mm
Gabel-Ringschlüssel Satz 12tlg.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 3113 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm,22 mm
Lieferumfang: Gabel-Ringschlüssel Satz: 6/7/8/9/10/11/12/13/15/17/19/22 mm.
Weitere Informationen: | | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 12teilig | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | Schlüsselweite: | 6 - 22 mm | DIN-Norm: | DIN 3113 | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel-Satz | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,71* | € 9,97* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,74* | € 10,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,41* | € 10,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,61* | € 15,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,53* | € 20,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|