Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 4.20 mm 1586000-8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1174785-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1586000-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
VAL-U-LOK Steckergehäuse freihängend

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8

Low cost 4,2 mm Steckverbindersystem für Industrie, Haushaltsgeräte und Konsumerprodukte.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 1586000-8 · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 900 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 23.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.0 mm · Produktabmessung, Länge: 11.6 mm · Rastermaß: 4.20 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): VAL-U-LOK · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): VAL-U-LOK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.6 x 23.8 x 18.0 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
18.0 mm
Produktabmessung, Länge:
11.6 mm
Produktabmessung, Breite:
23.8 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VAL-U-LOK
Herst.-Teilenr.:
1586000-8
Typ (Hersteller-Typ):
VAL-U-LOK
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
900 V/AC
Rastermaß:
4.20 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Befestigungsart (Details):
Seitliche Rastung
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1586000-8, VAL-U-LOK, 863-8622, tyco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1586019-8
ab € 0,25*
Sonstiges
TE Connectivity
1586314-1
ab € 0,0305*
Sonstiges
TE Connectivity
1586316-1
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.