Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kalthoff 810007 Warmgeräte-Steckverbinder 344 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1174751-BP
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     810007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalthoff
810007
344.1
netzstecker
Metall-Geräte-Einbaustecker mit seitlichen Schutzleiter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: 810007 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: CuZn 37 · Material (Details): Metall · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Warmgeräte-Steckverbinder · Serie (Netzsteckverbinder): 344 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich: +300 °C · Typ (Hersteller-Typ): 344.1 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Metall
Nennstrom - gerundet:
16 A
1c. Marke:
Kalthoff
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Netzsteckverbinder):
344
Herst.-Teilenr.:
810007
Typ (Hersteller-Typ):
344.1
Material (Details):
Metall
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
CuZn 37
Temperaturbereich (Details):
+300 °C
Produkt-Art:
Warmgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: netzbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 12,56*
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 12,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.