Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

H0-VIDEO-SENDER NF-EINGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-117455-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  117455-BP
EAN:  4016138091281

Artikeltext:

GigaLink Mini-HO-Sender Kompakter Sender zur Video- und Tonübertragung Mit diesem Sender können Sie die am Sender eingespeisten Video-Signale (z.B. Kamera-Module, Video-Recorder, Video-Cameras, SAT-Receiver usw.) per Funk übertragen. Die Module besitzen eine allgemeine Zulassung und dürfen in Deutschland anmelde- und gebührenfrei betrieben werden. Video-Sender: Mit diesem Video-Sender kann gleichzeitig das Video-Signal, das Audio-Signal sowie ein zusätzlicher Schaltkanal per Funk übertragen werden. Über den eingebauten NF-Verstärker kann beispielsweise mit einem passenden Mikrofon eine Raumtonüberwachung erfolgen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 45 x 45 x 18 mm Ausführung: Baustein Betriebsspannung: 12 ±0.5 V/DC Frequenz: 2,4 GHz Reichweite (max.): 300 m Stromaufnahme: 180 mA Weitere technische Daten: Kanal: 1 - 5 einstellbar Sendeleistung: EIRP max. 10 mW Videosignaleingang: FBAS- oder BAS-Normsignal, positiv 1 Vss ±0,1/75 ? Videobandbreite: 50 Hz bis 5 MHz, je nach Ausführung NF-Eingang 500 mV/<lt/>= 10 k? oder Mikrofoneingang.
... > 09 - Bausätze / Module > Übertragungsmodule > Funk / Übertragungsmodule
Weitere Suchbegriffe: 0,00005 bis 5 M Hz, 10 mW, 12 V, 180 mA, 35 g, 45x45x18 mm, AV, Audio, Bahn, Eisenbahn, Fernseher, Film, GigaLink Mini-H0-Sender, Gigalink, H0, H0 Videosender, H0-Sender, H0-VIDEO-SENDER NF-EINGANG, H0-Video-Sender, H0-Video-Sender NF-Eingang, Heimkino, Kamera, Kassette, Mini-H0-Sender, Modellbahn, NF-Eingang, Sender, Spur H0, Unterhaltungselektronik, VHS, Video, Video-Zubehör, Videobearbeitung, Videokassette, Videosender, Videotechnik, Videotechnikzubehör, fernsehen
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 128,45*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG