Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore Signalpfeife Titan 120 dB NWS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173026-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NWS10
EAN/GTIN:
     6952506490745
Suchbegriffe:
6952506490745
NiteCore
NWS10
Signalpfeife
NiteCore Signalpfeife Titan 120 dB NWS10

NiteCore Notsignalpfeife

Lautstärke 120 dB
Kompakt, leicht und extrem haltbar
Aus korrosionsbeständigen Titan

Diese kleine robuste Signalpfeife eignet sich ideal um andere Personen zu warnen oder Aufmerksamkeit in einer Notsituation zu erzeugen. Das kann im äußersten Fall das Leben retten. Die Pfeife kann z.B. am Schlüsselbund oder um den Hals getragen werden. Gefertigt aus korrosionsbeständigen Titan, ist somit antiallergisch und extrem haltbar.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 5 g · Herstellerfarbe: Titan · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Signalpfeife · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Schalldruck: 120 dB

Lieferumfang:
Singanlpfeife · Schlüsselring · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 7 x 7 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Titan
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
NiteCore
Mini-Alarmanlagen-Komponente:
Signalpfeife
Material (Details):
Titan
Schalldruck:
120 dB
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Abschreckung
Weitere Suchbegriffe: Pfeife
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,43*
€ 20,56*
4 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 19,36*
€ 26,61*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 29,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.